TNFFA 40R-5IQ Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1072
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1072
EAN / GTIN 7291075311037
Herstellernummer 2302596

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 50 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb