TNFFA 50R-5IQ Verstärkte Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L23920 1089
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 1089
    EAN / GTIN 7291075311051
    Herstellernummer 2302598

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 70 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 9.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb