GHIUR 25U Bohrstangen zum Freistechen und Drehen.

Artikel-Nr.: L23920 104
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 104
EAN / GTIN 7291075023299
Herstellernummer 2800396

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 15.5 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb