O45MT 050505-RM IC910 Oktogonale Fräs-Wendeschneidplatte für 45°-Anwendungen

Artikel-Nr.: L23910 937
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 937
    EAN / GTIN 7291075102314
    Herstellernummer 5602126

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.54 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.3 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 11.54 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.17 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb