R90MT 1205-RM IC328 Runde Wendeschneidplatten mit Spanformer zum Konturfräsen.

Artikel-Nr.: L23910 925
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 925
    EAN / GTIN 7291075102215
    Herstellernummer 5602116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb