HM90 ADKT 150550PDR IC908 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für die allgemeine Anwendung

Artikel-Nr.: L23910 1110
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1110
EAN / GTIN 7291075171167
Herstellernummer 5603479

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14.85 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.75 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Abbildung 2
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.85 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.75 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.65 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb