HM90 APCR 100304PDFRDP IC28 Wendeschneidplatten mit positiver, wendelförmiger Schneidkante und polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Al und hoch hitzebest. Leg.

Artikel-Nr.: L23910 101
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie HELI2000
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 101
EAN / GTIN 7291075178050
Herstellernummer 5603758

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.25 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.85 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.52 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 10.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Abbildung 2
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.25 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.85 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.52 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb