Kimtech™ Prozeßwischtücher Großrolle K

Artikel-Nr.: GG9243 K
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 0.49 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Prozesswischtücher – Großrolle
    Abrisse 500
    Lagen 1
    Hülsen-⌀ 6 cm
    Breite 340 mm
    Länge 380 mm
    Farbe blau
    passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
    Produktart Papierwischtücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG9243 K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten senken können. Kimtech® Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb