• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Kimberly-Clark® Professional™ Fahrbarer Bodenständer, Typ: KC

Artikel-Nr.: 089267 KC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 500 mm
Tiefe 1.090 mm
Höhe 740 mm
Produktart Papierrollenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089267 KC
EAN / GTIN 5027375002342
Herstellernummer 6155
Hersteller Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Der unverzichtbare Papiertuchspender für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark Wischtuchspender ist ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Der Putztuch Spender ist flexibel genug, um als mobiler Spender oder freistehendes Gerät verwendet zu werden. Der Kimberly Clark Spender verfügt über eine Mülltasche für eine einfache Abfallentsorgung. Dieser Papiertuchspender ist mit den meisten großen Tuchrollen kompatibel.

Passend für:

Nr. 089290 Gr. W, Nr. 089289 Gr. W, Nr. 089287 Gr. W, Nr. 089283 Gr. W, Nr. 089282 Gr. W, Nr. 089281 Gr. W, Nr. 089280 Gr. W, Nr. 089285 Gr. W, Nr. 089242 Gr. K, Nr. 089243 Gr. K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb