Feuchte Oberflächenreinigungstücher R

Artikel-Nr.: GG9196 R
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 0.29 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 58
Breite 270 mm
Länge 270 mm
passend für Halter/Spender Spendereimer
Produktart Feuchtes Reinigungstuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG9196 R

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher: für die wirksame Reinigung von Oberflächen, wenn kein Wasser vorhanden ist.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb