Feuchte Oberflächenreinigungstücher R

Artikel-Nr.: 089196 R
(CHF 0.41 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 58
Breite 270 mm
Länge 270 mm
passend für Halter/Spender Spendereimer
Produktart Feuchtes Reinigungstuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Herstellernummer 190594

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher: für die wirksame Reinigung von Oberflächen, wenn kein Wasser vorhanden ist.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb