GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90° 6 mm

Artikel-Nr.: GG8158 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Serie Diabolo
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 6
    Spiralwinkel 35 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Maß S 4,2 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Fasenfräsen 45 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,03 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring rot
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Inhalt 5
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8158 6
    EAN / GTIN 4067263091363
    Herstellernummer GG8158 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 55 HRC
    H
    100
    Stahl < 60 HRC
    H
    90
    Stahl < 65 HRC
    H
    60
    Stahl < 67 HRC
    H
    35
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 208158.
    Speziell für die Hartbearbeitung entwickelter Entgrater. Die weiterentwickelte Diabolo-Beschichtung ermöglicht noch höhere Standzeiten und besserer Oberflächengüten.
    Toleranz: Maß S = ±0,2 mm.
    Spitzenwinkel = ±5 Winkelminuten.
    Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

    Verwendung:

    Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb