GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90° 16 mm

Artikel-Nr.: GG8158 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Serie Diabolo
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 35 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 11,2 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,07 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Inhalt 5
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8158 16
EAN / GTIN 4067263091639
Herstellernummer GG8158 16

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
60
Stahl < 67 HRC
H
35
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208158.
Speziell für die Hartbearbeitung entwickelter Entgrater. Die weiterentwickelte Diabolo-Beschichtung ermöglicht noch höhere Standzeiten und besserer Oberflächengüten.
Toleranz: Maß S = ±0,2 mm.
Spitzenwinkel = ±5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb