Gewindedichtmittel 5GP11 50 ml

Artikel-Nr.: GG8065 50
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 38.20 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Methacrylatester
    Dynamische Viskosität 15.000 mPas - 25.000 mPas
    Dichte 1,09 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
    Handfestigkeit nach 15 min - 20 min
    Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Rohrdichtung; Rohrgewinde; Verschraubungen
    für Gewindegröße M bis M80
    für Gewindegröße Zoll 3 Zoll
    Festigkeitsklasse niedrigfest
    minimales Losbrechmoment 5 Nm - 15 Nm
    Demontage mit normalem Werkzeug
    Farbe weiß
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Serie GreenPlus
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8065 50
    EAN / GTIN 4067263136460
    Herstellernummer GG8065 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewindedichtmittel verhindern Lekagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.
    Typ 5GP11. Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin, LPG, sowie chemische Produkte. Thixotrop. PTFE Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage. Speziell für die Abdichtung von konisch/ zylindrischen Rohrverschraubungen. Ausgehärtet entsteht eine elastische Beschichtung.

    Merkmal:

    Inhalt 3 Stück

    Hinweis:

    Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb