Gewindedichtmittel 5GP11 50 ml

Artikel-Nr.: 088065 50
(CHF 62.20 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Methacrylatester
Dynamische Viskosität 15.000 mPas - 25.000 mPas
Dichte 1,09 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 15 min - 20 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Rohrdichtung; Rohrgewinde; Verschraubungen
für Gewindegröße M bis M80
für Gewindegröße Zoll 3 Zoll
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 5 Nm - 15 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe weiß
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490

Beschreibung

Ausführung:

Gewindedichtmittel verhindern Lekagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.
Typ 5GP11. Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin, LPG, sowie chemische Produkte. Thixotrop. PTFE Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage. Speziell für die Abdichtung von konisch/ zylindrischen Rohrverschraubungen. Ausgehärtet entsteht eine elastische Beschichtung.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript