Schraubensicherung 2GP43 50 ml

Artikel-Nr.: GG8061 50
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 45.67 / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Methacrylate
    Dynamische Viskosität 1.500 mPas - 4.000 mPas
    Dichte 1,08 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
    Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; vibrationsbeständig
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Gewindedichtung; universell einsetzbar; ölige Oberflächen
    für Gewindegröße M bis M36
    Festigkeitsklasse mittelfest
    minimales Losbrechmoment 15 Nm - 25 Nm
    Demontage mit normalem Werkzeug
    Farbe blau
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Serie GreenPlus
    Produktart Schraubensicherung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8061 50
    EAN / GTIN 4067263137207
    Herstellernummer GG8061 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
    Typ 2GP43 mittelfest. Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen. Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen. Schnelle Aushärtung auf einer hohen Anzahl von Eisenmetallen. Erhöhte Ölverträglichkeit.

    Merkmal:

    Inhalt 3 Stück

    Verwendung:

    Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

    Hinweis:

    Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb