Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm 10X20

Artikel-Nr.: GG5745 10X20
(CHF 1.72 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Zwingen-⌀ D2 10 mm
Zwingenlänge L2 20 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5745 10X20
EAN / GTIN 4067263136262
Herstellernummer GG5745 10X20

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574550.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb