PVC-Klebeband quergerillt 50X33

Artikel-Nr.: GG3796 50X33
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 0.09 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial PVC-Folie
    Klebmasse Naturkautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,13 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 100 %
    Zugfestigkeit 1,5 N/mm
    Besonderheit handeinreißbar
    Anwendung Abdichten; Abkleben; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verkleben
    temperaturbeständig bis 60 °C
    Liner vorhanden nein
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Farbe weiß
    Länge 33 m
    Breite 50 mm
    Stärke 0,16 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3796 50X33
    EAN / GTIN 4067263137702
    Herstellernummer GG3796 50X33

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.
    Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.
    Leichtes und gerades Abtrennen durch eine quergerillte Oberfläche.
    Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb