PVC-Klebeband quergerillt, weiß, Breite×Länge (mm×m): 50X33

Artikel-Nr.: 083796 50X33
(CHF 0.15 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,13 N/mm
Dehnungsfähigkeit 100 %
Zugfestigkeit 1,5 N/mm
Besonderheit handeinreißbar
Anwendung Abdichten; Abkleben; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verkleben
temperaturbeständig bis 60 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe weiß
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,16 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083796 50X33
EAN / GTIN 4062406242442
Herstellernummer 083796 50X33

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.
Leichtes und gerades Abtrennen durch eine quergerillte Oberfläche.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb