Teppichklebeband 50X25

Artikel-Nr.: GG3773 50X25
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 0.29 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart doppelseitig
    Trägermaterial Gewebe
    Klebmasse Synthesekautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,11 N/mm
    Anwendung Fixieren; Montieren; Permanentverklebung
    temperaturbeständig bis 70 °C
    Liner vorhanden nein
    Material Abdeckung Papier
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Mindesthaltbarkeit 12 Monat
    Farbe weiß
    Länge 25 m
    Breite 50 mm
    Stärke 0,2 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3773 50X25
    EAN / GTIN 4067263137641
    Herstellernummer GG3773 50X25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
    Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
    Doppelseitiges Gewebeklebeband (Teppichklebeband) für Permanentverklebung.
    Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb