Teppichklebeband 50X25

Artikel-Nr.: 083773 50X25
(CHF 0.47 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klebebandart doppelseitig
    Trägermaterial Gewebe
    Klebmasse Synthesekautschuk
    Klebkraft auf Stahl 0,11 N/mm
    Anwendung Fixieren; Montieren; Permanentverklebung
    temperaturbeständig bis 70 °C
    Liner vorhanden nein
    Material Abdeckung Papier
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
    Mindesthaltbarkeit 12 Monat
    Farbe weiß
    Länge 25 m
    Breite 50 mm
    Stärke 0,2 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083773 50X25
    EAN / GTIN 4062406242381
    Herstellernummer 083773 50X25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
    Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
    Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
    Doppelseitiges Gewebeklebeband (Teppichklebeband) für Permanentverklebung.
    Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

    Empfehlung:

    Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb