{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Stückzahl | 50 | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,26 mm/U | |
Inhalt | 273735 5 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | GG2746 5/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097952 | |
Herstellernummer | GG2746 5/50 |