{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Stückzahl | 50 | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,14 mm/U | |
Inhalt | 273735 2 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | GG2746 2/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097679 | |
Herstellernummer | GG2746 2/50 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |