Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT 070202/30

Artikel-Nr.: GG2675 070202/30
Setpreis 30 Stück (CHF 9.20 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7310
    Spanbrecher AM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,15 mm - 1,75 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 250 mm/min - 600 mm/min
    Inhalt 260449 HB7310
    ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT070202
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2675 070202/30
    EAN / GTIN 4067263098058
    Herstellernummer GG2675 070202/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb