GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, Größe / Stückzahl 070202/50

Artikel-Nr.: GG2675 070202/50
Setpreis 50 Stück (CHF 6.62 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7310
Spanbrecher AM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,15 mm - 1,75 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 250 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260449 HB7310
ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT070202
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2675 070202/50
EAN / GTIN 4067263098065
Herstellernummer GG2675 070202/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb