HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung WNMG, Größe / Stückzahl 080408/50

Artikel-Nr.: GG2566 080408/50
Setpreis 50 Stück (CHF 4.07 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT020
Spanbrecher PM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 2,75 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 240 mm/min
Inhalt 252095 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG080408
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2566 080408/50
EAN / GTIN 4067263093701
Herstellernummer GG2566 080408/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb