Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung WNMG 060408/30

Artikel-Nr.: GG2566 060408/30
Setpreis 30 Stück (CHF 5.23 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HBT020
    Spanbrecher PM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,55 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 240 mm/min
    Inhalt 252093 HBT020
    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG060408
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2566 060408/30
    EAN / GTIN 4067263093657
    Herstellernummer GG2566 060408/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb