{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | ohne | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | GG1844 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200077 | |
Herstellernummer | GG1844 4 |