VHM-Mini-Fräser 2 mm

Artikel-Nr.: GG1844 2
Setpreis 5 Stück (CHF 11.02 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge Lc 4 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HB
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,011 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring ohne
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1844 2
EAN / GTIN 4062406200015
Herstellernummer GG1844 2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft ähnlich DIN 6535 HB. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.
Wie Nr. Z11842 (Nachfolgeartikel zu Nr. 201842).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb