Fachboden, verzinkt, Breite×Tiefe: 750X400mm

Artikel-Nr.: 990582 750X400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Material verzinkt
Breite 750 mm
Tiefe 400 mm
Stärke 40 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990582 750X400
EAN / GTIN 4004514237965
Herstellernummer 17304-B

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträger.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb