Fachboden, verzinkt 1300X800 mm

Artikel-Nr.: 990582 1300X800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
    Fachboden Stärke 40 mm
    Material verzinkt
    Breite 1.300 mm
    Tiefe 800 mm
    Stärke 40 mm
    Einsatzbereich Fachbodenregal
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990582 1300X800
    EAN / GTIN 4004514218216
    Herstellernummer 17680-B

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Fachbodenträger.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb