• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe × Tiefe: 500X600mm

Artikel-Nr.: 990581 500X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 490 mm
Tiefe 600 mm
lichte Höhe 500 mm
Produktart Fachbodenteiler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990581 500X600
EAN / GTIN 4004514233370
Herstellernummer 12395-25
Hersteller Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

Verwendung:

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990514, Fachboden Nr. 990580.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb