Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe × Tiefe: 400X800mm

Artikel-Nr.: 990581 400X800
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 390 mm
Tiefe 800 mm
lichte Höhe 400 mm
Produktart Fachbodenteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990581 400X800
EAN / GTIN 4004514238948
Herstellernummer 12398-25

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

Verwendung:

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990514, Fachboden Nr. 990580.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb