Schüttgut-Wanne 500 mm

Artikel-Nr.: 990340 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wannenhöhe vorne 110 mm
Wannenhöhe hinten 230 mm
passend für Regal Tiefe 500 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Schüttgutmulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990340 500
EAN / GTIN 4062406115142
Herstellernummer 990340 500

Beschreibung

Ausführung:

Zwei Schüttgutleisten aus verzinktem Stahlblech (vorne 110 mm hoch, hinten 230 mm hoch) mit Schlitzleisten an der Innenseite zur Aufnahme der 4 Schüttgut-Trennbleche.

Passend für:

Fachboden Nr. 990320 und Regale Nr. 990201990216.

Lackierung:

Trennbleche immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb