Schüttgut-Wanne, passend für Regal Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990340 400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wannenhöhe vorne 110 mm
Wannenhöhe hinten 230 mm
passend für Regal Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Schüttgutmulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990340 400
Kopieren
EAN / GTIN 4045197516237
Kopieren
Herstellernummer 990340 400
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zwei Schüttgutleisten aus verzinktem Stahlblech (vorne 110 mm hoch, hinten 230 mm hoch) mit Schlitzleisten an der Innenseite zur Aufnahme der 4 Schüttgut-Trennbleche.

Passend für:

Fachboden Nr. 990320 und Regale Nr. 990201990216.

Lackierung:

Trennbleche immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb