Eckfachboden mit 4 Trägern und 4 Keilen 600 mm

Artikel-Nr.: 990080 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalanschluss Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 230
  • Fachboden Stärke: 30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 230 kg
    Fachboden Stärke 30 mm
    Stärke 30 mm
    Fachboden Breite 600 mm
    Fachboden Tiefe 600 mm
    passend für Regalanschluss Tiefe 600 mm
    Einsatzbereich Fachbodenregal
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990080 600
    EAN / GTIN 4045197518026
    Herstellernummer 990080 600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

    Verwendung:

    Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

    Lackierung:

    Grau pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb