Eckfachboden mit 4 Trägern und 4 Keilen, passend für Regalanschluss Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990080 400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalanschluss Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 230
  • Fachboden Stärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 230 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Breite 400 mm
Fachboden Tiefe 400 mm
passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990080 400
Kopieren
EAN / GTIN 4045197518002
Kopieren
Herstellernummer 990080 400
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb