Allzweck-Anbauregal 2500 mm

Artikel-Nr.: 990005 2500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180
  • Höhenverstellung im Raster: 40

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 180 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Regalhöhe 2.500 mm
Regaltiefe 400 mm
Aufbaumaß Anbauregal Höhe 2.504 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.031 mm
Fachboden Breite 1.000 mm
Fachboden Tiefe 400 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 950 mm
Anzahl Fachboden 6
Anzahl Regalständer 2
maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand 1.375 kg - 5.500 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Steckmontage ja
Fachboden Befestigungsart Kegelstifte
Kundenmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990005 2500
EAN / GTIN 4045197518262
Herstellernummer 990005 2500

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.
Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 − 5500 kg.

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter − beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

Lackierung:

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb