Lagerboxen PP-Set, blau, Typ: LB400D

Artikel-Nr.: 963362 LB400D
Setpreis 15 Stück (CHF 10.50 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ LB400D
Höhe 81 mm
Breite 183 mm
Tiefe 400 mm
Farbe blau
Inhalt pro Karton 15
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Herstellernummer VPE 19502424

Beschreibung

Passend für:

Allzweck-Regale Nr. 990000990015 mit Tiefe 400 und 500 mm und Fachboden-Steckregale Nr. 990201990216, Fachbodenregale Nr. 990500990506, Nr. 990540990546, Weitspannregale Nr. 990700990715 und Nr. 990740990755.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb