Allzweck-Grundregal 2500 mm

Artikel-Nr.: 990000 2500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180
  • Höhenverstellung im Raster: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 180 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Regalhöhe 2.500 mm
Regaltiefe 400 mm
Aufbaumaß Grundregal Höhe 2.504 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.058 mm
Fachboden Breite 1.000 mm
Fachboden Tiefe 400 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 950 mm
Anzahl Fachboden 6
Anzahl Regalständer 4
maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand 1.375 kg - 5.500 kg
Regal-Aufbau Grundregal
Steckmontage ja
Fachboden Befestigungsart Kegelstifte
Kundenmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990000 2500
EAN / GTIN 4045197518231
Herstellernummer 990000 2500

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.
Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 − 5500 kg.

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter − beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

Lackierung:

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb