{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Material | verzinkt | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 216 l | |
Fassinhalt | 200 l | |
Höhe | 290 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 1.200 mm | |
Lagerkapazität Fässer 200 Liter | 4 | |
Anzahl Fässer | 4 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 91 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981235 4X200 | |
EAN / GTIN | 4052462022577 |