Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt mit Gitterrost 2X200

Artikel-Nr.: 981235 2X200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 3 mm
    Material verzinkt
    Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
    Auffangvolumen 215 l
    Fassinhalt 200 l
    Höhe 365 mm
    Breite 1.200 mm
    Tiefe 800 mm
    Lagerkapazität Fässer 200 Liter 2
    Anzahl Fässer 2
    Flächenlast 1.000 kg/m2
    Gewicht 72 kg
    Produktart Auffangwanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 981235 2X200
    EAN / GTIN 4052462022546

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unterfahrhöhe 100 mm zum Transport mit Gabelhubwagen / Gabelstapler. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
    Mit verzinktem Gitterrost.

    Verwendung:

    Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

    Norm:

    Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

    Hinweis:

    Fassböcke für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 und Nr. 981490.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb