Bürotisch 2000 mm

Artikel-Nr.: 974042 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 25
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 25 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Plattenform Rechteck
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974042 2000
EAN / GTIN 2050002053502
Herstellernummer T10026

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser Höhenverstellung (Verstellbereich 680 − 820 mm). Stabiles Untergestell mit Querzarge.
Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.
Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb