Gestängeleuchte Taneo 47

Artikel-Nr.: 928655 47
Rabatt
901.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 30 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED
Leuchtmittel austauschbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Farbtemperatur 4.000 K
Beleuchtung dimmbar stufenlos
Lampenkörper Länge 577 mm
Lampenkörper Breite 136 mm
Lampenkörper Höhe 33 mm
Gesamthöhe 1.070 mm
Art der Befestigung Tischklemme
Aktionsradius 3D-Gelenkarm 180 Grad
Anschlusskabel Länge 3 m
Steckertyp Eingang C
Ein-/Aus-Schalter ja
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Herstellernummer 113573000-00741255

Beschreibung

Ausführung:

Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar.
Mit 36 Leuchtdioden.

Lieferumfang:

Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 − 70 mm).
3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb