Gestängeleuchte Taneo 31

Artikel-Nr.: 928655 31
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennspannung 250 V
    Leistungsaufnahme 23 W
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel LED
    Leuchtmittel austauschbar nein
    Lichtfarbe neutralweiß
    Farbtemperatur 4.000 K
    Beleuchtung dimmbar stufenlos
    Lampenkörper Länge 398 mm
    Lampenkörper Breite 136 mm
    Lampenkörper Höhe 33 mm
    Gesamthöhe 1.070 mm
    Art der Befestigung Tischklemme
    Aktionsradius 3D-Gelenkarm 180 Grad
    Anschlusskabel Länge 3 m
    Steckertyp Eingang C
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928655 31
    EAN / GTIN 4013330055943
    Herstellernummer 113572000-00740220

    Beschreibung

    Ausführung:

    Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.
    Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar.
    Mit 24 Leuchtdioden.

    Lieferumfang:

    Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 − 70 mm).
    3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb