ESD-CLEANING Wall fahrbar M

Artikel-Nr.: 972890 M
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Cleaning Wall
Höhe 2.067 mm
Breite 600 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 75 kg
Gewicht 69 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Herstellernummer 972890 M

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte ermöglicht einfaches Aufstellen und Verschieben. Elektrisch leitfähige Räder mit 4 Lenkrollen-⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lieferumfang:

ESD UNI Wall fahrbar; ESD easyBin-Wertstoffsammler Nr. 972910 Gr. 25; ESD Sichtlagerkasten Nr. 972321 Gr. AB1 mit Easyfix Kastenhalter; Easyfix Werkzeughalter 90°, 100 mm lang; Easyfix Werkzeughalter doppelt 45°, 100 mm lang; Easyfix Flaschen-/Dosenhalter mit Innen-⌀ 90 mm.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb