ESD Reinigungsset, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972930 1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Reinigungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742

Beschreibung

Ausführung:

Der ESD-Reiniger Clean-STAT reinigt gründlich sämtliche Oberflächen. Dabei erhält er deren Leitfähigkeit und hinterlässt keine isolierenden Rückstände. Inhalt 5 Liter entspricht 125 Liter Oberflächenreiniger. Die ESD-sichere Sprayflasche hat einen durchschnittlichen Oberflächenwiderstand von 109 bis 1010 Ω / m2. Sie leitet eine statische Aufladung von + 5000 V bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit in weniger als 2 Sekunden ab. Durch ihre besondere Zusammensetzung reagiert sie nicht mit Lösungen wie Trichlorethan oder Alkohol. Der ph-Wert der getesteten Wasserlösung vor und nach einem siebentägigen Testzeitraum war jeweils unverändert. Farb- oder Materialänderungen konnten nicht festgestellt werden.

Lieferumfang:

Set bestehend aus:
1 × Kanister Konzentrat 5 l
1 × Handpumpe (je Hub 20-30 ml)
1 × ESD-Sprayflasche 500 ml.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb