ESD-Medien-Modul für Trägersäule CH250V/2

Artikel-Nr.: 972082 CH250V/2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Workstation
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ J 2
Steckdose Typ J
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972082 CH250V/2
EAN / GTIN 4062406167219
Herstellernummer 972082 CH250V/2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
Mit zwei Schuko-Steckdosen komplett verdrahtet.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 972080.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb