Eck-Modul mit Bambus-Platte 1000 mm

Artikel-Nr.: 920116 1000
1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsplatte Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 700-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 150
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 150 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 700 mm - 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.000 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Auslaufend auf Plattentiefe 800 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Gewicht 32 kg
Produktart Eck-Arbeitsplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920116 1000
EAN / GTIN 4062406254988
Herstellernummer 920116 1000

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Arbeitsplatz für Workstation. Einfache Ausführung mit Auflagewinkeln aus Stahlblech, höhenverstellbarem Stützfuß, Tragfähigkeit 150 kg. Manuelle Höhenverstellung möglich.

Passend für:

Workstation mLevel.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), Seiten- und Rückwände lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb