{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 12×20G | |
Höhe | 500 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Breite in G | 12 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 425 mm | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 13 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 972030 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769741 | |
Herstellernummer | 972030 500 |